Aspirador para artesanos HWS 15-L
Aspirador para seco y húmedo industrial HWS 15-L
ASPIRADOR-PROFESIONAL-HWS-15L
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alta potencia de aspiración a pesar de su tamaño compacto
Fijación segura y sencilla de maletines
En la entrega se incluye una placa adaptadora especial como placa estándar para la fijación sencilla y segura de hasta dos maletines para máquina ORSY BULL®; también se pueden fijar maletines de otros fabricantes mediante las correas de sujeción integradas.
Conexión de red conmutable en el propio aspirador para herramientas eléctricas de 100 a 2200 vatios con mecanismo de encendido y apagado automático
El aspirador se enciende y apaga automáticamente junto con la herramienta. No es necesario ningún otro cable de extensión.
Certificada para la clase de polvo L
Apto para una concentración máxima de polvo en el lugar de trabajo de > 1 mg/m³ (valor TLV).
Sistema de limpieza de filtro semiautomático
Limpieza del filtro efectiva para una alta potencia de aspiración constante.
Ingeniosas opciones de almacenamiento de accesorios
Los accesorios están disponibles en todo momento y en cualquier lugar.
Alta movilidad
Su tamaño compacto, su bajo peso y la empuñadura de empuje plegable ofrecen al usuario un alto grado de movilidad.
Hojas de datos(X)
Corriente de aire | 27.8 l/s |
Bajo presión | 205 mbar |
Capacidad del recipiente | 14 l |
Potencia máxima | 1380 W |
Longitud del cable | 7.5 m |
Diámetro de la conexión de manguera | 35 mm |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Nivel de presión acústica | 68 dB |
Longitud | 595 mm |
Anchura | 465 mm |
Altura | 460 mm |

BOLSA-ASPRD-AHS-(07011150-HWS15-L)

DDU BOQUILLA ASPIRADOR PARA MAQUINAS

ESCOBILLA LIQUIDOS D:35 (702 38).

MANGUERA-ASPIRACION-35MMX3M

TUBO PLASTICO PLANO D:35 MM (702 38)

MODULO LIMPIAFILTRO ASPIRADOR

TUBO METALICO D:35-(07011150-HWS15-L)

DDU BOQUILLA ACODADA PLASTICO 35 MM